370106A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-6-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneE5TODVOak13TVRZMk9UYzBORGswTG1wd1p3fDEwMjZjYmI4NzYwZDI4M2M2Yzk4OGUxNmEyODhkYTJmOWViMTJmNDk3OTllN2EyZjlhYmE2YWM2YzNiYjVlOWM
1338371 油封 

TIMKEN TIMKEN

370106A

描述

TIMKEN 370106A

4.166" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 0.605" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.605" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 6 Seal Design Code

制造商部件号

370106A

BDI部件号
1338371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893527802
重量 / Kilogram
0.326
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370106A
重量/磅
0.711
详细描述
4.166" Shaft Dia; 5.506" Housing Bore; 0.605" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.605" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 6 Seal Design Code
轴直径
4.166 英寸 | 105.816 毫米
名义宽度
0.605 英寸 | 15.367 毫米
安装
5.506英寸 | 139.7毫米
实际宽度
0.605 英寸 | 15.367 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新