370121A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-3-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTXk4eE1EYzNNRGczTURJek9USTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4elh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkM2ZlOTIyYTAyNWUxNTNiZmRlNWZiZTQyNzk0NGJiZDI0OThhNWJkNmZmZjk2M2U4ZjhmMGI0NDYyNGM3YmE
1424550 油封 

TIMKEN TIMKEN

370121A

描述

TIMKEN 370121A

4-7/8" Shaft Dia; 6-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code

制造商部件号

370121A

BDI部件号
1424550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893527857
重量 / Kilogram
0.439
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
3
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370121A
重量/磅
0.961
详细描述
4-7/8" Shaft Dia; 6-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
轴直径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
安装
6.5英寸 | 165.1毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新