370132A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-7-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneU1pODVOak13TVRZMk5EVXdNakEyTG1wd1p3fDM1MmMyNzVjMTMzOGRhMjBkZTNkMmVlNDJkZWRlZDhmNzQ0NmU2YmI5NDJlMTI3MDkwYjM3MDIyZDBkZGQ3M2Q
1338378 油封 

TIMKEN TIMKEN

370132A

描述

TIMKEN 370132A

3-1/2" Shaft Dia; 4.543" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 7 Seal Design Code

制造商部件号

370132A

BDI部件号
1338378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893527918
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370132A
重量/磅
0.401
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 4.543" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 7 Seal Design Code
安装
4.543英寸 | 115.392毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
实际宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米
名义宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新