370173A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-1-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaFpTODVOak13TVRZMU56STVNekV3TG1wd1p3fDhmMTE4M2VhMDQ5ZGYxNjdkZjhlYjU5ODAzNmFiZjBlNTMyMDVlMWIwMWE3MTE2YTA2MzM0OTY4YWYxNTk0ZmE
1338384 油封 

TIMKEN TIMKEN

370173A

描述

TIMKEN 370173A

4.765" Shaft Dia; 6.257" Housing Bore; 1.05" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.05" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 1 Seal Design Code

制造商部件号

370173A

BDI部件号
1338384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893525723
重量 / Kilogram
0.538
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370173A
详细描述
4.765" Shaft Dia; 6.257" Housing Bore; 1.05" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.05" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 1 Seal Design Code
轴直径
4.765 英寸 | 121.031 毫米
安装
6.257英寸 | 158.928毫米
名义宽度
1.05 英寸 | 26.67 毫米
实际宽度
1.05 英寸 | 26.67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新