https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-9-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWXk4eE1EYzNNRFF3TlRrME9UUTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NVh6TmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzg4MGIxYTRjNTdlZWQzNTE2MjY0ZmQyMjA0MDBjMzMzODllZGQ4Y2ZmMzA4N2M5MDk4MTQxY2Q0OGRmM2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-9-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWXk4eE1EYzNNRFF3TlRrME9UUTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NVh6TmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzg4MGIxYTRjNTdlZWQzNTE2MjY0ZmQyMjA0MDBjMzMzODllZGQ4Y2ZmMzA4N2M5MDk4MTQxY2Q0OGRmM2E
TIMKEN
TIMKEN
370198A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 370198A
4.04" Shaft Dia; 5.13" Housing Bore; 0.945" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.945" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 9 Seal Design Code
制造商部件号
370198A
BDI部件号
1338393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/370198A/p/1338393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893525839
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
9
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370198A
详细描述
4.04" Shaft Dia; 5.13" Housing Bore; 0.945" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.945" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 9 Seal Design Code
名义宽度
0.945 英寸 | 24.003 毫米
轴直径
4.04 英寸 | 102.616 毫米
安装
5.13英寸 | 130.302毫米
实际宽度
0.945 英寸 | 24.003 毫米