https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-11-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TVM4eE1EYzNNREV5T0RRek56STNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eE1WOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTdkNTMyNjI4ZjFjN2YyMTJiZTFjOWFkMzA0ZDljZDQ2MzUwMGRlZGZmMjA3MGRlZTUyNzQ4MmJhNmIyMjk1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-11-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TVM4eE1EYzNNREV5T0RRek56STNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eE1WOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTdkNTMyNjI4ZjFjN2YyMTJiZTFjOWFkMzA0ZDljZDQ2MzUwMGRlZGZmMjA3MGRlZTUyNzQ4MmJhNmIyMjk1
TIMKEN
TIMKEN
370220A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 370220A
4.724" Shaft Dia; 5.912" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code
制造商部件号
370220A
BDI部件号
1338398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/370220A/p/1338398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893525938
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
11
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370220A
详细描述
4.724" Shaft Dia; 5.912" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code
安装
5.912英寸 | 150.165毫米
名义宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
实际宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
轴直径
4.724 英寸 | 119.99 毫米