TIMKEN
TIMKEN
370338A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 370338A
4-3/8" Shaft Dia; 5.798" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 2 Seal Design Code
制造商部件号
370338A
BDI部件号
1338400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/370338A/p/1338400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893525952
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
370338A
详细描述
4-3/8" Shaft Dia; 5.798" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 2 Seal Design Code
名义宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
安装
5.798英寸 | 147.269毫米
实际宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米