37408 / 3.74X5.196X0.866 HMSA8 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM015OHhNRGN4TVRNeE5qQTNNRFF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzc2Y2MyN2VlMThlZjFjZTljYmFjNzlkZDU0NmFiNjlmYzY0ZGVlZjRlZWJlNTM4NWMwZjNkNzMyYTI4MTNj
1251657 油封 

SKF SKF

37408 / 3.74X5.196X0.866 HMSA8 R

描述

SKF 37408 / 3.74X5.196X0.866 HMSA8 R

Lip Seal; 3.74" Shaft Dia; 5.196" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code

制造商部件号

37408 / 3.74X5.196X0.866 HMSA8 R

BDI部件号
1251657

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311885164
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA8
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
37408
重量/磅
0.527
详细描述
Lip Seal; 3.74" Shaft Dia; 5.196" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
轴直径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
安装
5.196英寸 | 131.978毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新