SKF
SKF
37420 / 3.742X4.627X0.5 AL1 S
SKF SKF
描述
SKF 37420 / 3.742X4.627X0.5 AL1 S
3.742" Shaft Dia; 4.627" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; AL1 Seal Design Code
制造商部件号
37420 / 3.742X4.627X0.5 AL1 S
BDI部件号
1251659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/37420-3-742X4-627X0-5-AL1-S/p/1251659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311900157
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_AL1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
AL1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
37420
重量/磅
0.375
详细描述
3.742" Shaft Dia; 4.627" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; AL1 Seal Design Code
轴直径
3.742 英寸 | 95.047 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.627英寸 | 117.526毫米