https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
SKF
SKF
37444 / 3.622X4.304X0.366 HMSA92 V
SKF SKF
描述
SKF 37444 / 3.622X4.304X0.366 HMSA92 V
3.74" Shaft Dia; 4.304" Housing Bore; 0.366" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.366" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
37444 / 3.622X4.304X0.366 HMSA92 V
BDI部件号
22779231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/37444-3-622X4-304X0-366-HMSA92-V/p/22779231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311461023
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
37444
重量/磅
0.156
详细描述
3.74" Shaft Dia; 4.304" Housing Bore; 0.366" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.366" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
安装
4.304英寸 | 109.322毫米
名义宽度
0.366 英寸 | 9.296 毫米
实际宽度
0.366 英寸 | 9.296 毫米
轴直径
3.74 英寸 | 94.996 毫米