https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
TIMKEN
TIMKEN
3747
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3747
1-45/64" Shaft Dia; 3.084" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 69 Seal Design Code
制造商部件号
3747
BDI部件号
1338474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3747/p/1338474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464619
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
69
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3747
重量/磅
0.141
详细描述
1-45/64" Shaft Dia; 3.084" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 69 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.084英寸 | 78.334毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.703 英寸 | 43.256 毫米