https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA11-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhtTXk4eE1EY3hNVEF5TmpVMk5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFURXhYek5mVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDhkZDcwMThlOGQzNmFlMDhiYzM0NmY1MGIwMGIzYTBlOWZjZjlkYzMxZjc4MDJmMGZhM2E4MjFmYmM3MGNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA11-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhtTXk4eE1EY3hNVEF5TmpVMk5URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFURXhYek5mVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDhkZDcwMThlOGQzNmFlMDhiYzM0NmY1MGIwMGIzYTBlOWZjZjlkYzMxZjc4MDJmMGZhM2E4MjFmYmM3MGNm
SKF
SKF
37504 / 3.75X4.532X0.482 HMA11 VT
SKF SKF
描述
SKF 37504 / 3.75X4.532X0.482 HMA11 VT
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4.532" Housing Bore; 0.482" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.482" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA11 Seal Design Code
制造商部件号
37504 / 3.75X4.532X0.482 HMA11 VT
BDI部件号
1251668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/37504-3-75X4-532X0-482-HMA11-VT/p/1251668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311298872
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA11
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA11
其它特点
PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
37504
重量/磅
0.152
详细描述
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4.532" Housing Bore; 0.482" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.482" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA11 Seal Design Code
轴直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
安装
4.532英寸 | 115.113毫米
实际宽度
0.482 英寸 | 12.243 毫米
名义宽度
0.482 英寸 | 12.243 毫米