SKF
SKF
3750980 / 37.5X40.25X1.25 HDSC1 RL
SKF SKF
描述
SKF 3750980 / 37.5X40.25X1.25 HDSC1 RL
Lip Seal; 37-1/2" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code
制造商部件号
3750980 / 37.5X40.25X1.25 HDSC1 RL
BDI部件号
1251683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3750980-37-5X40-25X1-25-HDSC1-RL/p/1251683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311147781
重量 / Kilogram
10.085
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSC1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSC1
其它特点
Large | With Inner Case | Leather Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3750980
重量/磅
22.235
详细描述
Lip Seal; 37-1/2" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
40.25英寸 | 1,022.35毫米
轴直径
37.5 英寸 | 952.5 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米