TIMKEN
TIMKEN
3783
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3783
Oil Seal; 2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material
制造商部件号
3783
BDI部件号
21967264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3783/p/21967264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464718
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04270
名称
Seal
关键字串
Oil
制造商货号
3783-2
重量/磅
1.532
产品明细
Oil Seal
产品规格
2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material
详细描述
Oil Seal; 2.874" Shaft Diameter; 3.622" Housing Bore; 0.5" Width; Silicone Material