TIMKEN
TIMKEN
3794
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3794
2.01" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.363" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.363" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
制造商部件号
3794
BDI部件号
1338647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3794/p/1338647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464725
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
49
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3794
重量/磅
0.067
详细描述
2.01" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.363" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.363" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
实际宽度
0.363 英寸 | 9.22 毫米
名义宽度
0.363 英寸 | 9.22 毫米
安装
2.65英寸 | 67.31毫米
轴直径
2.01 英寸 | 51.054 毫米