TIMKEN
TIMKEN
380003A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 380003A
4.765" Shaft Dia; 6.309" Housing Bore; 1.132" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1.132" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
制造商部件号
380003A
BDI部件号
1338658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/380003A/p/1338658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526720
重量 / Kilogram
0.482
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_10
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
380003A
重量/磅
1.061
详细描述
4.765" Shaft Dia; 6.309" Housing Bore; 1.132" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1.132" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
名义宽度
1.132 英寸 | 28.753 毫米
实际宽度
1.132 英寸 | 28.753 毫米
轴直径
4.765 英寸 | 121.031 毫米
安装
6.309英寸 | 160.249毫米