380022A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-10-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk1TODVOak13TVRZNE9EUXlNamN3TG1wd1p3fGU5YzM4NzI3YzA0NjgwNDhlZDcyYmFhOGNkODBhYTEzOWVjNWVkZjkyNDhhZjI1YjVmNmQ0MWEwOTBlN2U3ZGQ
1338659 油封 

TIMKEN TIMKEN

380022A

描述

TIMKEN 380022A

4-1/2" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 0.96" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.96" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code

制造商部件号

380022A

BDI部件号
1338659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893526737
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_10
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
380022A
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 0.96" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.96" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
名义宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米
安装
5.756英寸 | 146.202毫米
实际宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新