TIMKEN
TIMKEN
380023A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 380023A
3-7/8" Shaft Dia; 5.706" Housing Bore; 0.77" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.77" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
制造商部件号
380023A
BDI部件号
1338660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/380023A/p/1338660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526744
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_10
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
380023A
详细描述
3-7/8" Shaft Dia; 5.706" Housing Bore; 0.77" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.77" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
名义宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
轴直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
安装
5.706英寸 | 144.932毫米
实际宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米