TIMKEN
TIMKEN
380131A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 380131A
4-1/2" Shaft Dia; 5.892" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
制造商部件号
380131A
BDI部件号
1338666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/380131A/p/1338666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526935
重量 / Kilogram
0.451
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_10
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
380131A
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5.892" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
安装
5.892英寸 | 149.657毫米