https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcwTmk4eE1EYzNNRE0yTURZek1UTXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRVRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTkwNzIwMzNiZTFjYzY4MmFkMDMwMDdjY2VhZGJmYjcwODQ2ZWQ4YTdkNDIwMzNiYzQ0MTYzNDU2YTVhNDNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcwTmk4eE1EYzNNRE0yTURZek1UTXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRVRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTkwNzIwMzNiZTFjYzY4MmFkMDMwMDdjY2VhZGJmYjcwODQ2ZWQ4YTdkNDIwMzNiYzQ0MTYzNDU2YTVhNDNl
SKF
SKF
38085 / 3.897X4.526X0.394 HMA1 V
SKF SKF
描述
SKF 38085 / 3.897X4.526X0.394 HMA1 V
3.897" Shaft Dia; 4.526" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
制造商部件号
38085 / 3.897X4.526X0.394 HMA1 V
BDI部件号
22779657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/38085-3-897X4-526X0-394-HMA1-V/p/22779657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311487849
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
38085
重量/磅
0.131
详细描述
3.897" Shaft Dia; 4.526" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
轴直径
3.897 英寸 | 98.984 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
4.526英寸 | 114.96毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米