380X424X20 HSS4 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoTnk4eE1EYzNNRGcyTXpreE5UQXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUxTTFYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGIxNGM4YjE5ODAwZGZiNDk2YzYzOTk3ODM2OGRiMzMzMjk2NWNkMTEwZWQzNDQzMWQ4NDk5YWU2ODg2MDBj
22782142 油封 

SKF SKF

380X424X20 HSS4 H

描述

SKF 380X424X20 HSS4 H

380MM Shaft Dia; 424MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS4 Seal Design Code

制造商部件号

380X424X20 HSS4 H

BDI部件号
22782142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576903106
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS4
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
380X424X20 HSS4 H
重量/磅
1.83
详细描述
380MM Shaft Dia; 424MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS4 Seal Design Code
轴直径
14.961 英寸 | 380 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
16.693英寸 | 424毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新