https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
TIMKEN
TIMKEN
3813
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3813
2-5/8" Shaft Dia; 3.695" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
3813
BDI部件号
1338671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3813/p/1338671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464749
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALH1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
64
其它特点
Assembled | General Purpose | Convolute Design | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3813
重量/磅
0.286
详细描述
2-5/8" Shaft Dia; 3.695" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
安装
3.695英寸 | 93.853毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米