3850557 / 38.5X40.5X0.813 HS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU5pODVNRFkwTnpRd01qa3dOVGt3TG1wd1p3fDIxNDhjODRkMjU4ZTJiZWU3MjRiODlmZWQ0YjM1MGM0MmFmMjgzYjllYjY3MGZlN2ZmNWJlYTUzZDBiZTllMDM
1251808 油封 

SKF SKF

3850557 / 38.5X40.5X0.813 HS7 R

描述

SKF 3850557 / 38.5X40.5X0.813 HS7 R

Lip Seal; 38-1/2" Shaft Dia; 40-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

制造商部件号

3850557 / 38.5X40.5X0.813 HS7 R

BDI部件号
1251808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311148276
重量 / Kilogram
3.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3850557
重量/磅
6.763
详细描述
Lip Seal; 38-1/2" Shaft Dia; 40-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
38.5 英寸 | 977.9 毫米
安装
40.5英寸 | 1,028.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新