386590A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-13-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoak9DODVOak13TVRZNU16WTJOVFU0TG1wd1p3fDNhNzBhNTZlZWRkZjBiNTM2OWRmOGQxOTZiODgzNzBhNjY3ZDhiZjk4MmFjOGNjYzg1Yzk5ODI1MWM2MGMzOTg
22833013 油封 

TIMKEN TIMKEN

386590A

描述

TIMKEN 386590A

4.252" Shaft Dia; 6.048" Housing Bore; 0.58" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.58" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 13 Seal Design Code

制造商部件号

386590A

BDI部件号
22833013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893695938
重量 / Kilogram
0.439
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_13
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
13
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
386590A
详细描述
4.252" Shaft Dia; 6.048" Housing Bore; 0.58" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.58" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 13 Seal Design Code
轴直径
4.252 英寸 | 108.001 毫米
实际宽度
0.58 英寸 | 14.732 毫米
安装
6.048英寸 | 153.619毫米
名义宽度
0.58 英寸 | 14.732 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新