JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
3875 4875 438ETAN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 3875 4875 438ETAN
3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code
制造商部件号
3875 4875 438ETAN
BDI部件号
18227411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3875-4875-438ETAN/p/18227411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834406781
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3875-4875-438ETAN
重量/磅
0.1663
详细描述
3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code
轴直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.875英寸 | 123.825毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米


