https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMk1pOHhNREUxTURZM05qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2IzM2RlMjZlOGE1YTM5ZTM2Nzk1YjZhZmE3YTM1NWE1ODU3MmIzYWVhMWIzNjA1NWEzZDQ1MTMwMGRlODY2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMk1pOHhNREUxTURZM05qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2IzM2RlMjZlOGE1YTM5ZTM2Nzk1YjZhZmE3YTM1NWE1ODU3MmIzYWVhMWIzNjA1NWEzZDQ1MTMwMGRlODY2MA
SKF
SKF
38770 / 3.898X4.68X0.37 HMSA7 VR
SKF SKF
描述
SKF 38770 / 3.898X4.68X0.37 HMSA7 VR
Oil Seal; 3.898" Shaft Dia; 4.68" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
38770 / 3.898X4.68X0.37 HMSA7 VR
BDI部件号
18204905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/38770-3-898X4-68X0-37-HMSA7-VR/p/18204905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311497701
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.898" Shaft Dia; 4.68" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
3.898 英寸 | 99.009 毫米
实际宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
安装
4.68英寸 | 118.872毫米
名义宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米