SKF
SKF
38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R
SKF SKF
描述
SKF 38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code
制造商部件号
38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R
BDI部件号
1251857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/38777-3-875X5-69X0-75-CRSHA2-R/p/1251857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311033954
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA2
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
38777
重量/磅
0.753
详细描述
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
安装
5.69英寸 | 144.526毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米