HARWAL
HARWAL
38X46X4/7W2
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 38X46X4/7W2
38MM Shaft Dia; 46MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code
制造商部件号
38X46X4/7W2
BDI部件号
449243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/38X46X4-7W2/p/449243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
W2
其它特点
4MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
38464/7W2
重量/磅
0.15
详细描述
38MM Shaft Dia; 46MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.811英寸 | 46毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米


