TIMKEN
TIMKEN
3905
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3905
3" Shaft Dia; 4-15/16" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
制造商部件号
3905
BDI部件号
1339017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3905/p/1339017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464787
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA6
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
76
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3905
重量/磅
0.501
详细描述
3" Shaft Dia; 4-15/16" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
安装
4.938英寸 | 125.425毫米
名义宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
实际宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米