https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM015OHhNRGN4TVRNeE5qQTNNRFF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzc2Y2MyN2VlMThlZjFjZTljYmFjNzlkZDU0NmFiNjlmYzY0ZGVlZjRlZWJlNTM4NWMwZjNkNzMyYTI4MTNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM015OHhNRGN4TVRNeE5qQTNNRFF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzc2Y2MyN2VlMThlZjFjZTljYmFjNzlkZDU0NmFiNjlmYzY0ZGVlZjRlZWJlNTM4NWMwZjNkNzMyYTI4MTNj
SKF
SKF
39070 / 3.907X5.708X1.023 HMSA8 R
SKF SKF
描述
SKF 39070 / 3.907X5.708X1.023 HMSA8 R
Lip Seal; 3.907" Shaft Dia; 5.708" Housing Bore; 1.023" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.023" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
制造商部件号
39070 / 3.907X5.708X1.023 HMSA8 R
BDI部件号
1251907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39070-3-907X5-708X1-023-HMSA8-R/p/1251907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311885188
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA8
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39070
重量/磅
1.011
详细描述
Lip Seal; 3.907" Shaft Dia; 5.708" Housing Bore; 1.023" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.023" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
名义宽度
1.023 英寸 | 25.984 毫米
实际宽度
1.023 英寸 | 25.984 毫米
安装
5.708英寸 | 144.983毫米
轴直径
3.907 英寸 | 99.238 毫米