https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA73-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcwWVM4eE1EYzJPVEkyTXpBek5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUY3pYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWEyMDU2ODRlMWNjNjUzYjY0NzcwOTBjYzQ3MDk3MGJlNmMxMzQ2NGU1NzM4MjExOTQ4NGNiZmZkZDQ1YjY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA73-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcwWVM4eE1EYzJPVEkyTXpBek5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUY3pYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWEyMDU2ODRlMWNjNjUzYjY0NzcwOTBjYzQ3MDk3MGJlNmMxMzQ2NGU1NzM4MjExOTQ4NGNiZmZkZDQ1YjY1
TIMKEN
TIMKEN
3942 SEAL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3942 SEAL
2-1/2" Shaft Dia; 3.226" Housing Bore; 0.19" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.19" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 284 Seal Design Code
制造商部件号
3942 SEAL
BDI部件号
1339144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3942-SEAL/p/1339144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464824
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA73
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
284
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3942 SEAL
重量/磅
0.076
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3.226" Housing Bore; 0.19" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.19" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 284 Seal Design Code
名义宽度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
实际宽度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装
3.226英寸 | 81.94毫米