SKF
SKF
39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R
SKF SKF
描述
SKF 39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R
Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
制造商部件号
39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R
BDI部件号
1251937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39426-3-938X5-512X0-591-SCOTPLS-R/p/1251937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311086912
重量 / Kilogram
0.276
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOTPLS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOTPLS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39426
详细描述
Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
安装
5.512英寸 | 140.005毫米
轴直径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米