TIMKEN
TIMKEN
39608
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39608
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DW-H Seal Design Code
制造商部件号
39608
BDI部件号
1339358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39608/p/1339358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467412
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_DW-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
DW-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39608
重量/磅
0.351
详细描述
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DW-H Seal Design Code
安装
4.75英寸 | 120.65毫米
轴直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米