https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-DW-H-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd4T0M4eE1EYzJOemczTWpZeU1qWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5RVZ5MUlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjAyY2NmZWRiZmVmMDljYjZhOWI1N2ZhNmIwZTBlZDc1YmM3ZmVhMGEyN2ZjMzkxOTZjMTU3MGE5ZjExNjVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-DW-H-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd4T0M4eE1EYzJOemczTWpZeU1qWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5RVZ5MUlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjAyY2NmZWRiZmVmMDljYjZhOWI1N2ZhNmIwZTBlZDc1YmM3ZmVhMGEyN2ZjMzkxOTZjMTU3MGE5ZjExNjVh
TIMKEN
TIMKEN
39713
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39713
1-1/4" Shaft Dia; 1-13/16" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DW-H Seal Design Code
制造商部件号
39713
BDI部件号
1339378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39713/p/1339378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467474
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_DW-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
DW-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39713
重量/磅
0.071
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1-13/16" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; DW-H Seal Design Code
实际宽度
0.235 英寸 | 5.969 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.235 英寸 | 5.969 毫米
安装
1.812英寸 | 46.025毫米