TIMKEN
TIMKEN
39719
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39719
2-1/8" Shaft Dia; 3.194" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W-H Seal Design Code
制造商部件号
39719
BDI部件号
1339380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39719/p/1339380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467498
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_W-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
W-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39719
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 3.194" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W-H Seal Design Code
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
安装
3.194英寸 | 81.128毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米