TIMKEN
TIMKEN
39805
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39805
130MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 14.8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 14.8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; FW-H Seal Design Code
制造商部件号
39805
BDI部件号
1339447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39805/p/1339447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467573
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_FW-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
FW-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39805
重量/磅
0.271
详细描述
130MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 14.8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 14.8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; FW-H Seal Design Code
名义宽度
0.583 英寸 | 14.8 毫米
实际宽度
0.583 英寸 | 14.8 毫米
安装
5.906英寸 | 150毫米
轴直径
5.118 英寸 | 130 毫米