39838 / 4X4.562X0.375 HMS2 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
1251962 油封 

SKF SKF

39838 / 4X4.562X0.375 HMS2 P

描述

SKF 39838 / 4X4.562X0.375 HMS2 P

Lip Seal; 4" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code

制造商部件号

39838 / 4X4.562X0.375 HMS2 P

BDI部件号
1251962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311034258
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS2
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39838
重量/磅
0.254
详细描述
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.562英寸 | 115.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新