https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-W-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmc1WWk4eE1EYzJOekUzTkRVek16RTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5WExVaGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3Yzg5MmU0MjI5ZjM0Njk0MzlmMzM5MTZjNDVhYzJlZGNhZWNhMWE2OTU1NDlkYjg2ZDgwNzkxYTllYzc2Nzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-W-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmc1WWk4eE1EYzJOekUzTkRVek16RTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5WExVaGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3Yzg5MmU0MjI5ZjM0Njk0MzlmMzM5MTZjNDVhYzJlZGNhZWNhMWE2OTU1NDlkYjg2ZDgwNzkxYTllYzc2Nzc
TIMKEN
TIMKEN
39867
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39867
25MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; W-H Seal Design Code
制造商部件号
39867
BDI部件号
1339515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39867/p/1339515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893467733
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_W-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
W-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39867
重量/磅
0.126
详细描述
25MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; W-H Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
1.614英寸 | 41毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米