39880 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-94-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhqTnk4eE1EYzJOemc1Tmprek5qUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NU5GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdlNjZjY2ZmOGU1ZThmYjBjMTUzMTFjMDYwNGQzYmFkNWViMTE2Y2UzMjkzMjQxZDYxMzU4ZGQ4ZDBlYTQ0NmY
1339519 油封 

TIMKEN TIMKEN

39880

描述

TIMKEN 39880

5" Shaft Dia; 5.999" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code

制造商部件号

39880

BDI部件号
1339519

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893476186
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_94
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
94
其它特点
Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39880
重量/磅
0.701
详细描述
5" Shaft Dia; 5.999" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code
名义宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
实际宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
安装
5.999英寸 | 152.375毫米
轴直径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新