39883 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA79-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxWkM4eE1EYzJPREV5TnpBNU9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNPVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTcyNGIwNDc4N2UzNmQ3NzM5YjdiMThkYzY3NTkxMTcwOTJkZmZmZDc4ZjhmNzY4YzY4ODUzZDU1ZTQ1NGI4
1339522 油封 

TIMKEN TIMKEN

39883

描述

TIMKEN 39883

6.238" Shaft Dia; 8.655" Housing Bore; 1.1" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1.1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code

制造商部件号

39883

BDI部件号
1339522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893482941
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA79
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
90
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39883
重量/磅
0.801
详细描述
6.238" Shaft Dia; 8.655" Housing Bore; 1.1" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1.1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
实际宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
名义宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
轴直径
6.238 英寸 | 158.445 毫米
安装
8.655英寸 | 219.837毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新