39888 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-FW-H-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpTVM4eE1EYzJPRE0xT1RjNE5EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5R1Z5MUlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwY2FlYjNmOWFhNTE0NDA3NjBmYWFkYTUyNGQ0NTcwYWM0Y2M0Y2Y2ZGY4Y2M2OTYxZTRlYTc2MjYxZjNkODlh
1339526 油封 

TIMKEN TIMKEN

39888

描述

TIMKEN 39888

Lip Seal; 6.198" Shaft Dia; 7-21/64" Housing Bore; 0.445" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.445" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code

制造商部件号

39888

BDI部件号
1339526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893467856
重量 / Kilogram
0.412
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_FW-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
FW-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39888
重量/磅
0.91
详细描述
Lip Seal; 6.198" Shaft Dia; 7-21/64" Housing Bore; 0.445" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.445" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code
安装
7.328英寸 | 186.131毫米
实际宽度
0.445 英寸 | 11.303 毫米
名义宽度
0.445 英寸 | 11.303 毫米
轴直径
6.198 英寸 | 157.429 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新