https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-FW-H-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpTVM4eE1EYzJPRE0xT1RjNE5EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5R1Z5MUlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwY2FlYjNmOWFhNTE0NDA3NjBmYWFkYTUyNGQ0NTcwYWM0Y2M0Y2Y2ZGY4Y2M2OTYxZTRlYTc2MjYxZjNkODlh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-FW-H-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpTVM4eE1EYzJPRE0xT1RjNE5EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5R1Z5MUlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwY2FlYjNmOWFhNTE0NDA3NjBmYWFkYTUyNGQ0NTcwYWM0Y2M0Y2Y2ZGY4Y2M2OTYxZTRlYTc2MjYxZjNkODlh
TIMKEN
TIMKEN
39930
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39930
1-13/16" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code
制造商部件号
39930
BDI部件号
1339542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39930/p/1339542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468013
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_FW-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
FW-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39930
重量/磅
0.151
详细描述
1-13/16" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code
安装
2.562英寸 | 65.075毫米
轴直径
1.812 英寸 | 46.025 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米