39979 / 4X5.122X0.953 PLUSXL H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SCOT-XL-4-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMU1DODVOak13TURNeU5EWXhPRFUwTG1wd1p3fGFlYmFiNmFhZWU2NDQ2YThjNjQxZGE1ZGJiZTlmOTA4MTBmMzg5MGEyMzMxOTg4Mjg2YmZkZTUwZTgwNDU2ZDM
1251974 油封 

SKF SKF

39979 / 4X5.122X0.953 PLUSXL H

描述

SKF 39979 / 4X5.122X0.953 PLUSXL H

Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.122" Housing Bore; 61/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code

制造商部件号

39979 / 4X5.122X0.953 PLUSXL H

BDI部件号
1251974

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311298216
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT PLUS XL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOT PLUS XL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39979
重量/磅
0.569
详细描述
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.122" Housing Bore; 61/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
实际宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
安装
5.122英寸 | 130.099毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新