DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
39X50.4X8.4TZ
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 39X50.4X8.4TZ
39MM Shaft Dia; 50.5MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TZ Seal Design Code
制造商部件号
39X50.4X8.4TZ
BDI部件号
887863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39X50-4X8-4TZ/p/887863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39X50.4X8.4TZ
重量/磅
0.03
详细描述
39MM Shaft Dia; 50.5MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TZ Seal Design Code
轴直径
1.535 英寸 | 39 毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
实际宽度
0.331 英寸 | 8.4 毫米
安装
1.988英寸 | 50.5毫米