4000 6250 438ETAN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNU15ODVOak13TVRRM016RXpOamswTG1wd1p3fDNiMzc5ZDk0ZTk5ZDg3Y2JhYmZhZmM5MWM4ZWE3YzNlYzY3MmJmZGVmYWMxNmRkMjllNzg0ODMzMmMwZTJhOTE
18225316 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

4000 6250 438ETAN

描述

JOHNS MANVILLE 4000 6250 438ETAN

4" Shaft Dia; 6.251" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code

制造商部件号

4000 6250 438ETAN

BDI部件号
18225316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834406934
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4000-6250-438ETAN
重量/磅
0.3345
详细描述
4" Shaft Dia; 6.251" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code
安装
6.251英寸 | 158.775毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新