DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
400X450X15TA
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 400X450X15TA
400MM Shaft Dia; 450MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TA Seal Design Code
制造商部件号
400X450X15TA
BDI部件号
878168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/400X450X15TA/p/878168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA
其它特点
With Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
400X450X15TA
重量/磅
5
详细描述
400MM Shaft Dia; 450MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TA Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
17.717英寸 | 450毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
15.748 英寸 | 400 毫米