40210 / 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
1252069 油封 

SKF SKF

40210 / 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P

描述

SKF 40210 / 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P

Lip Seal; 4.012" Shaft Dia; 5.693" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

制造商部件号

40210 / 4.012X5.693X0.813 HMSA16 P

BDI部件号
1252069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311034654
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA16
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40210
重量/磅
0.606
详细描述
Lip Seal; 4.012" Shaft Dia; 5.693" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
轴直径
4.012 英寸 | 101.905 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
5.693英寸 | 144.602毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新