https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
TIMKEN
TIMKEN
4099
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4099
1-43/64" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 287 Seal Design Code
制造商部件号
4099
BDI部件号
1341981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4099/p/1341981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464862
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
287
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4099
重量/磅
0.061
详细描述
1-43/64" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 287 Seal Design Code
轴直径
1.673 英寸 | 42.494 毫米
名义宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米
安装
2.162英寸 | 54.915毫米
实际宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米