40X62X6ADL-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7P2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1ppODVNekUxTURnM05URTFOamM0TG1wd1p3fGFhODgwZDcxYzdkZTAyYzVkY2JiODUwNWYwYWM5YzU0N2VmMjVjMDJlMGViYmVmMGJiNjE1YzM1NWNlMGJlYmU
449620 油封 

HARWAL HARWAL

40X62X6ADL-P

描述

HARWAL 40X62X6ADL-P

40MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code

制造商部件号

40X62X6ADL-P

BDI部件号
449620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL-P
其它特点
Press Fit Mounting | For High Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40 62 06ADL-P
重量/磅
0.12
详细描述
40MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新