SKF
SKF
40X80X10 HMS5 RG
SKF SKF
描述
SKF 40X80X10 HMS5 RG ; 密封/骨架密封
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
制造商部件号
562736 / 40X80X10 HMS5 RG
BDI部件号
1257988
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/40X80X10-HMS5-RG/p/1257988
单价(不含税)
¥10.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572552025
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40X80X10 HMS5 RG
重量/磅
0.113
详细描述
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米